Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

1/2 inch impact socket wrench insert

1/2 inch impact socket wrench insert

Varunr. 071413019

EAN-nummer 4045727548929

-
1/2 inch impact socket wrench insert

Varunr. 071413019

-
Mängd
Förp:
x 1 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

For gentle installation of light metal rims. Long version with colour code.
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Drev

1/2 tum

Drevtyp

Invändig kvadratisk

Bredd tvärs över planytorna

19 mm

Spetstyp

För yttre sexkant

Längd (L1)

85 mm

Hylsnyckel, ytterdiameter (D1)

30 mm

Hylsnyckeldjup (t)

22 mm

Hylsans innerdiameter (d2)

26,5 mm

Hylsans ytterdiameter (d3)

28,8 mm

Design

Smidd

Material

Stål

Yta

Glanspolerad

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information