1/2 inch impact socket wrench insert metric long
1/2 inch impact socket wrench insert metric long
KRAFTHYLSA 1/2 LÅNG 13MM
Varunr. 071413 13
EAN-nummer 4011231710480
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
![]() | |
Drev | 1/2 tum |
Drevtyp | Invändig kvadratisk |
Bredd tvärs över planytorna | 13 mm |
Spetstyp | För yttre sexkant |
Längd (L1) | 78 mm |
Hylsnyckel, ytterdiameter (D1) | 20,5 mm |
Hylsnyckel, ytterdiameter 2 (D2) | 25 mm |
Hylsnyckeldjup (t) | 17 mm |
Material | Stål |
Yta | Glanspolerad |