Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

1/2 inch impact socket wrench insert metric short

1/2 inch impact socket wrench insert metric short
KRAFTHYLSA 1/2 KORT 14MM

Varunr. 071413 06

EAN-nummer 4011231710381

-
1/2 inch impact socket wrench insert metric short

Varunr. 071413 06
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
Drev

1/2 tum

Drevtyp

Invändig kvadratisk

Bredd tvärs över planytorna

14 mm

Spetstyp

För yttre sexkant

Längd (L1)

38 mm

Hylsnyckel, ytterdiameter (D1)

22,5 mm

Hylsnyckel, ytterdiameter 2 (D2)

25 mm

Hylsnyckeldjup (t)

8 mm

Material

Stål

Yta

Glanspolerad

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information