Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

1/2 inch impact socket wrench set

1/2 inch impact socket wrench set

Varunr. 071413030

EAN-nummer 4045727450987

-
1/2 inch impact socket wrench set

Varunr. 071413030

-
Mängd
Förp:
x 1 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Delivered in a sturdy plastic box
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Bredd tvärs över planytorna

17 x 19 x 21 mm

Antal delar i sortiment/set

3 Stck(pcs)

1/2 inch impact socket wrench set ingår:
1 x
1/2 inch impact socket wrench insert

IMPSKT-1/2IN-LONG-SLEV-SIZE17

Beskrivning:
17 mm
For gentle installation of light metal rims. Long version with colour code.
Mängd: 1 x
1 x
1/2 inch impact socket wrench insert

IMPSKT-1/2IN-LONG-SLEV-SIZE19

Beskrivning:
19 mm
For gentle installation of light metal rims. Long version with colour code.
Mängd: 1 x
1 x
1/2 inch impact socket wrench insert

IMPSKT-1/2IN-LONG-SLEV-SIZE21

Beskrivning:
21 mm
For gentle installation of light metal rims. Long version with colour code.
Mängd: 1 x
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information