Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

1/2" kärjenpidin 1/2" neliövääntiöllä 10 mm kärjille

Sovitie, 1/2", 10 mm:n kärki
KÄRJENPIDIN 1/2 10MM KÄRJILLE
ZEBRA

Tuotenro 071513 03
EAN 4045727078259
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
Käyttöalue

Esimerkiksi 10 mm:n kärkien käyttöön 1/2 tuuman räikissä.

Vääntiö, kiinnitys (S2)

1/2 tuumaa

Kannan/vääntiön malli

Neliökolo

Kärjen/pään koko (S1)

10 mm

Kärjen/pään/vääntiön malli

Kuusiokolo

Pituus (kokonaispituus) (L1)

37 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot