Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium

MOMENTTIAVAIN 1/2 40-200 NM

Tuotenro 0714730200

EAN 4062856259403

-
1/2" momenttiavain, läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää, Premium

Tuotenro 0714730200

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Korkealaatuinen momenttiavain 1/2" läpityönnettävällä neliövääntiöllä ja räikkäpäällä
  • Laukaisutarkkuus ±3 % asteikkoon asetetusta arvosta

  • Ergonominen kaksikomponenttinen kahva tekee työskentelystä vaivatonta ja turvallista

  • Erittäin suuri kaksoismitta-asteikko (Nm ja lbf.ft) parantaa luettavuutta

  • Lisäksi mikrometriasteikon avulla vääntömomenttia voidaan säätää tarkasti naksahduksella

  • Innovatiivisen pikasäätömekanismin ansiosta mittausaluetta voidaan säätää entistä huomattavasti nopeammin kahvaa kääntämällä

  • Momenttiavainta ei tarvitse vapauttaa käytön jälkeen eli sitä ei tarvitse asettaa takaisin asteikon pienimpään arvoon

  • Helppo lukita ja avata vedä/paina-mekanismin avulla

  • Lukituksen varmistus selkeästi näkyvällä värillisellä renkaalla

  • Selvästi kuuluva rajoittimen naksahdus ja tuntuva värinä tarkkaan kiristämiseen

  • Korkealaatuinen läpityönnettävä neliövääntiö, räikkäpää takaa pitkän käyttöiän

  • Kalibrointitodistuksella ja laserkaiverretulla sarjanumerolla momenttiavaimessa

  • Kestävä ja tukeva, kosteutta ja öljyä kestävä tuotepakkaus, joka on valmistettu kokonaan PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävää materiaalia
Huomautus
  • Momenttiavaimet ovat tarkkuustyökaluja, jotka on tarkistettava säännöllisin välein sopivilla mittauslaitteilla ja säädettävä tarvittaessa

  • Suosittelemme antamaan vuosikalibroinnin Würth-huoltopalvelun tehtäväksi 12 kuukauden tai 5 000 kiristystoimenpiteen välein Kalibrointijakso alkaa momenttiavaimen ensimmäisestä käyttökerrasta.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Sopii moniin käyttökohteisiin, joissa ruuvit ja mutterit on kiristettävä tarkasti tiettyyn momenttiin, kuten moottoripyörien ja ajoneuvojen/hyötyajoneuvojen korjaus- ja huoltotöihin, teollisuuteen, korjaamoihin ja ankkurikiinnityksiin

Kärjen, pään koko

1/2 tuumaa

Vääntömomentin mittausalue vähint./enint.

40-200 Nm

Vääntömomentin mittausalue (tuumat) vähint./enint.

30-146 lbf ft

Kierrosten määrä minimi vääntömomentin arvosta maksimiarvoon

8

Malli, rakenne

72 hampainen – 5 asteen kääntökulma

Vääntömomentti: pääasteikko

5 Nm

Vääntömomentti: hienoasteikko

1 Nm

Mittaustarkkuus, vääntömomentti

+/- 3 %

Soveltuu oikeakätiseen kiristykseen

Kyllä

Soveltuu vasenkätiseen kiristykseen

Kyllä

ISO

6789-2

Pituus (L1)

524 mm

Vipuvarren pituus (L2)

419 mm

Kahvan pituus (L3)

205 mm

Räikkäpään korkeus (B1)

24 mm

Räikkäpään korkeus neliöosan kanssa (B2)

39 mm

Kahvan halkaisija (D1)

36 mm

Räikkäpään leveys (D2)

45 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot