1/2″ hylsy metriset koot, lyhyt
1/2″ hylsyavain, kuusiokanta, lyhyt
1/2 HYLSY WÜRTH 14MM
ZEBRA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Standardi: DIN 3124, ISO 2725
- Pinnoite: Kromattu, hiottu/matta
- Vääntiö: 1/2 tuuman neliö, jossa on kolo pitokuulalle
- Kärki: Kuusiokantaa varten
- POWERDRIV
Sopii manuaaliseen käyttöön DIN 3120 -standardin mukaisissa räikissä
Tiedot(X)
Vääntiö, kiinnitys | 1/2 tuumaa |
Kannan/vääntiön malli | Neliökolo |
AV/ Leukojen väli | 14 mm |
Pituus (L1) | 36 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija (D1) | 20,5 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija 2 (D2) | 23 mm |
Pinnoite | Kromattu |