Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

1/2″ hylsy metriset koot, lyhyt

1/2″ hylsyavain, kuusiokanta, lyhyt
1/2 HYLSY WÜRTH 22MM
ZEBRA

Tuotenro 0712131122
EAN 4024835718943

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

  • Standardi: DIN 3124, ISO 2725

  • Pinnoite: Kromattu, hiottu/matta

  • Vääntiö: 1/2 tuuman neliö, jossa on kolo pitokuulalle

  • Kärki: Kuusiokantaa varten

  • POWERDRIV
Huomautus

Sopii manuaaliseen käyttöön DIN 3120 -standardin mukaisissa räikissä

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Vääntiö, kiinnitys

1/2 tuumaa

Kannan/vääntiön malli

Neliökolo

AV/ Leukojen väli

22 mm

Pituus (L1)

38 mm

Hylsyn ulkohalkaisija (D1)

30,5 mm

Hylsyn ulkohalkaisija 2 (D2)

26,5 mm

Pinnoite

Kromattu

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot