Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

1/4" T-kahva nivelräikkä-/hylsysarja, Flex, 23 osaa

1/4" T-KAHVA NIVELRÄIKKÄSARJA 23-OS

Tuotenro 096511 25

-

1/4" T-kahva nivelräikkä-/hylsysarja, Flex, 23 osaa

Tuotenro 096511 25

-

Määrä

P-koko

x1 kpl
Katso saatavuus muilla Würth Centereillä

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

23-osainen, käytännöllinen ja yleiskäyttöinen sarja 3-in-1-liitäntäyhdistelmällä

Monipuolinen 3-in-1-liitäntäyhdistelmä


Kolme yhdistelmävaihtoehtoa tekevät työskentelystä miellyttävää tilanteessa kuin tilanteessa



Kärki-/nivelräikkäväännin


  • Erittäin kompakti ja joustava 180 astetta kääntyvä räikkäpää, jossa lukitsin

  • Hienohampainen, 60 hammasta

  • Pää, vääntiö: Standardien DIN 3126-C 6.3 ja E 6.3 mukaisille 1/4 tuuman kuusikulmaisille vääntiöille


Toimitussisältö


  • Kärki-/nivelräikkäväännin, jatko ja sovitin

  • 14 yleisintä 1/4 tuuman kärkeä

  • 6 yleisintä 1/4 tuuman hylsyä
Huomautus

Aseta jatko paikalleen ja käytä sitä t-kahvana asettamalla jatkon pisteviiva samalle kohdalle räikän pään valkoisen pisteen kanssa. Viidessä muussa asetusasennossa jatkoa voi käyttää nivelpäisen räikkävääntimen jatkona.

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto(X)

Kuvaston sivu PDF –tiedostona 1

Tiedot(X)

Ohjeet

Erinomainen työkalu muun muassa seuraaville aloille: henkilö-, kuorma- ja linja-autot, moottori- ja polkupyörät, koneenrakennus, hienomekaniikka ja huonekaluteollisuus

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

23 KPL

Leveys x korkeus x syvyys

145 x 45 x 105 mm

1/4" T-kahva nivelräikkä-/hylsysarja, Flex, 23 osaa sisältää:

1 x
Kärki, suoraura

KÄRKI 1/4 0,8X5,5MM 25MM

Kuvaus:
0,8 x 5,5 mm; Kokonaispituus: 25 mm
C 6.3 (1/4")
Määrä: 1 x
1 x
Kärki PH

KÄRKI 1/4 PH1 25MM KELTAINEN

Kuvaus:
PH1; Kokonaispituus: 25 mm
PH C 6.3 (1/4")
Määrä: 1 x
1 x
Kärki PH

KÄRKI 1/4 PH2 VALKOINEN 25MM

Kuvaus:
PH2; Kokonaispituus: 25 mm
PH C 6.3 (1/4")
Määrä: 1 x
1 x
Kärki PH

KÄRKI 1/4 PH3 25 MM PUNAINEN

Kuvaus:
PH3; Kokonaispituus: 25 mm
PH C 6.3 (1/4")
Määrä: 1 x
1 x
Kärki-PZ

KÄRKI 1/4 PZ1 25MM SININEN

Kuvaus:
PZ1; Kokonaispituus: 25 mm
PZ C 6.3 (1/4")
Määrä: 1 x
1 x
Kärki-PZ

KÄRKI 1/4 PZ2 25MM MUSTA

Kuvaus:
PZ2; Kokonaispituus: 25 mm
PZ C 6.3 (1/4")
Määrä: 1 x
1 x
Kärki-PZ

KÄRKI 1/4 PZ3 25MM VIHREÄ

Kuvaus:
PZ3; Kokonaispituus: 25 mm
PZ C 6.3 (1/4")
Määrä: 1 x
Kuusiokolokärki
1 x
Kuusiokolokärki

BIT-HEXSKT-WS3-1/4IN-L25MM

Kuvaus:
3 mm; Kokonaispituus: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Määrä: 1 x
Kuusiokolokärki
1 x
Kuusiokolokärki

BIT-HEXSKT-WS4-1/4IN-L25MM

Kuvaus:
4 mm; Kokonaispituus: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Määrä: 1 x
Kuusiokolokärki
1 x
Kuusiokolokärki

BIT-HEXSKT-WS5-1/4IN-L25MM

Kuvaus:
5 mm; Kokonaispituus: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Määrä: 1 x
Kuusiokolokärki
1 x
Kuusiokolokärki

BIT-HEXSKT-WS6-1/4IN-L25MM

Kuvaus:
6 mm; Kokonaispituus: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Määrä: 1 x
1 x
TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX15 KELTAINEN

Kuvaus:
TX15, Kokonaispituus: 25 mm
TX C 6.3 (1/4")
Määrä: 1 x
1 x
TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX20 VALKOINEN

Kuvaus:
TX20; Kokonaispituus: 25 mm
TX C 6.3 (1/4")
Määrä: 1 x
1 x
TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX25 MUSTA

Kuvaus:
TX25; Kokonaispituus: 25 mm
TX C 6.3 (1/4")
Määrä: 1 x
1 x
1/4 hylsy, lyhyt

1/4 HYLSY 6MM

ZEBRA
Kuvaus:
6 mm; Kokonaispituus: 22 mm
Lyhyt
Määrä: 1 x
1 x
1/4 hylsy, lyhyt

1/4 HYLSY LYHYT ZEBRA 8 MM

ZEBRA
Kuvaus:
8 mm; Kokonaispituus: 22 mm
Lyhyt
Määrä: 1 x
1 x
1/4 hylsy, lyhyt

1/4 HYLSY LYHYT ZEBRA 10 MM

ZEBRA
Kuvaus:
10 mm; Kokonaispituus: 22 mm
Lyhyt
Määrä: 1 x
1 x
1/4 hylsy, lyhyt

1/4 HYLSY LYHYT ZEBRA 11 MM

ZEBRA
Kuvaus:
11 mm; Kokonaispituus: 22 mm
Lyhyt
Määrä: 1 x
1 x
1/4 hylsy, lyhyt

1/4 HYLSY LYHYT ZEBRA 12 MM

ZEBRA
Kuvaus:
12 mm; Kokonaispituus: 22 mm
Lyhyt
Määrä: 1 x
1 x
1/4 hylsy, lyhyt

1/4 HYLSY LYHYT ZEBRA 13 MM

ZEBRA
Kuvaus:
13 mm
Lyhyt
Määrä: 1 x
Metallilaatikko, koko 0
1 x
Metallilaatikko, koko 0

METBOX-130X80X32-SZ0

Kuvaus: Size 0
Määrä: 1 x

PAKKAUSKOKO

Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.

Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.

Tuotenumeromme rakenne

Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2

Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)

VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)

Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Tietoa hinnoittelusta

Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta

Määrä

Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.
Tuotenro Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto

Kuvaston sivu PDF –tiedostona  | 

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot