Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

1/4" hylsy, TX Plus

1/4" hylsyavain, TX Plus

Tuotenro 0715112204
EAN 4056807701097
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
Vääntiö, kiinnitys

1/4 tuumaa

Kannan/vääntiön malli

Neliökolo

Kärjen/pään/vääntiön malli

TX- Plus

Kärjen/pään paksuus x kärjen/pään leveys

0 x 0 mm

Kärjen/pään koko

E4

Pituus (kokonaispituus) (L1)

25 mm

Pituus: Varsi, kara, terä (L2)

0 mm

Hylsyn ulkohalkaisija (D1)

12 mm

Hylsyn ulkohalkaisija 2 (D2)

8 mm

Hylsyn syvyys (t)

3.76 mm

Materiaali

Kromi-vanadiumteräs

Pinta/pinnoite

Fosfatoitu

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot