1/4" hylsy, TX Plus
1/4" hylsyavain, TX Plus
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Vääntiö, kiinnitys | 1/4 tuumaa |
Kannan/vääntiön malli | Neliökolo |
Kärjen/pään/vääntiön malli | TX- Plus |
Kärjen/pään paksuus x kärjen/pään leveys | 0 x 0 mm |
Kärjen/pään koko | E5 |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 25 mm |
Pituus: Varsi, kara, terä (L2) | 0 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija (D1) | 12 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija 2 (D2) | 8.5 mm |
Hylsyn syvyys (t) | 4.89 mm |
Materiaali | Kromi-vanadiumteräs |
Pinta/pinnoite | Fosfatoitu |