Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

1/4" hylsy TX, reikä

1/4" hylsyavain, TX, reikä
1/4" TX-HYLSY REIKÄP. TX20 37MM

Tuotenro 0715113620
EAN 4056807698694
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
Vääntiö, kiinnitys

1/4 tuumaa

Kannan/vääntiön malli

Neliökolo

Kärjen/pään/vääntiön malli

TT

Kärjen/pään koko

TX20

Pituus (kokonaispituus) (L1)

37 mm

Pituus: Varsi, kara, terä (L2)

17.5 mm

Hylsyn ulkohalkaisija (D1)

12 mm

Materiaali

0 - ei määritelty

Pinta/pinnoite

Matta satiinipinta

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot