1/4" hylsy TX, reikä
1/4" hylsyavain, TX, reikä
1/4" TX-HYLSY REIKÄP. TX25 37MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Vääntiö, kiinnitys | 1/4 tuumaa |
Kannan/vääntiön malli | Neliökolo |
Kärjen/pään/vääntiön malli | TT |
Kärjen/pään koko | TX25 |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 37 mm |
Pituus: Varsi, kara, terä (L2) | 17.5 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija (D1) | 12 mm |
Materiaali | 0 - ei määritelty |
Pinta/pinnoite | Matta satiinipinta |