Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

1/4" hylsy Ulkoiselle TX-kannalle

1/4 tuuman hylsy, ulkoinen TX
1/4 TX-HYLSY E 11
ZEBRA

Tuotenro 071511211
EAN 4011231726351

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

  • Pinnoite: kromattu

  • Vääntiö: 1/4 tuuman neliö, jossa on kolo pitokuulalle

  • Kärki: Ruuveille, joissa on ulkopuolinen TX
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Vääntiö, kiinnitys

1/4 tuumaa

Kannan/vääntiön malli

Neliökolo

Kärjen/pään/vääntiön malli

Ulkoista TX kantaa varten

Kärjen/pään koko

E11

Pituus (kokonaispituus) (L1)

22 mm

Hylsyn ulkohalkaisija (D1)

12 mm

Hylsyn ulkohalkaisija 2 (D2)

12 mm

Pinta/pinnoite

Kromattu

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot