1/4" hylsy Ulkoiselle TX-kannalle
1/4 tuuman hylsy, ulkoinen TX
1/4 TX-HYLSY E 5
ZEBRA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Pinnoite: kromattu
- Vääntiö: 1/4 tuuman neliö, jossa on kolo pitokuulalle
- Kärki: Ruuveille, joissa on ulkopuolinen TX
Tiedot(X)
Vääntiö, kiinnitys | 1/4 tuumaa |
Kannan/vääntiön malli | Neliökolo |
Kärjen/pään/vääntiön malli | Ulkoista TX kantaa varten |
Kärjen/pään koko | E5 |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 22 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija (D1) | 6.7 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija 2 (D2) | 12 mm |
Pinta/pinnoite | Kromattu |