1/4 inch bit ratchet
1/4 inch bit ratchet
ZEBRA
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Spetsstorlek | C 6,3 (1/4 tum) |
Spetstyp | För yttre sexkant |
Spärrnyckelhuvudets höjd | 10 mm |
Spärrdiameter | 16,6 mm |
Handtagets tjocklek | 10,5 mm |
Handtagsbredd | 15 mm |
Längd | 100 mm |
Yta | Krompläterad |
Grepphandtagets material | 2-komponent plast |