1/4 inch multi-socket wrench
1/4 inch multi-socket wrench
Varunr. 071311304
EAN-nummer 4038898923381
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
![]() | |
Drev | 1/4 tum |
Drevtyp | Invändig kvadratisk |
Spetstyp | Tolvsidigt huvud, flerprofil |
Bredd tvärs över planytorna | 4 mm |
Längd (L1) | 22 mm |
Hylsnyckel, ytterdiameter (D1) | 6,8 mm |
Hylsnyckel, ytterdiameter 2 (D2) | 11,9 mm |
Design | Kort |
Hylsnyckeldjup (t) | 5 mm |
Material | Stål |
Yta | Krompläterad |