Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

1/4 inch multi socket wrench assortment, 33 pcs.

1/4 inch multi socket wrench assortment, 33 pcs.
MULTI SOCKET WRENCH SET 32PCS.

Varunr. 096511 032

EAN-nummer 4038898920724

-
1/4 inch multi socket wrench assortment, 33 pcs.

Varunr. 096511 032

-
Mängd
Förp:
x 1 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Practical metal box for workshop applications and mobile use, for the five most common screw head drives, professional-quality ZEBRA® tool
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Antal delar i sortiment/set

33 Stck(pcs)

Bredd x höjd x djup

225 x 35 x 110 mm

1/4 inch multi socket wrench assortment, 33 pcs. ingår:
1 x
Screwdriver 1/4 inch continuous blade

HYLSMEJSEL 1/4 TAPP+TAPPHÅL

Beskrivning:
1/4 tum
Round, bright chrome-plated, continuous shank with mount for square sockets
Mängd: 1 x
1 x
Bit slotted C 6.3 (1/4)

BITS 1/4 SPÅR 5,5 X 0,8MM

Beskrivning:
Längd: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
25 mm long, in all common blade thicknesses x blade widths
Mängd: 1 x
1 x
Bit PH C 6.3 (1/4)

BITS 1/4 PH1 25MM

Beskrivning:
PH1; Längd: 25 mm
With colour-coding
Mängd: 1 x
1 x
Bit PH C 6.3 (1/4)

BITS 1/4 PH2 25MM

Beskrivning:
PH2; Längd: 25 mm
With colour-coding
Mängd: 1 x
1 x
Bit PH C 6.3 (1/4)

BITS 1/4 PH3 25MM

Beskrivning:
PH3; Längd: 25 mm
With colour-coding
Mängd: 1 x
Bit hexagon socket C 6.3 (1/4) POWERDRIV
1 x
Bit hexagon socket C 6.3 (1/4) POWERDRIV

BIT-HEXSKT-WS3-1/4IN-L25MM

Beskrivning:
3 mm; Längd: 25 mm
Mängd: 1 x
Bit hexagon socket C 6.3 (1/4) POWERDRIV
1 x
Bit hexagon socket C 6.3 (1/4) POWERDRIV

BIT-HEXSKT-WS4-1/4IN-L25MM

Beskrivning:
4 mm; Längd: 25 mm
Mängd: 1 x
Bit hexagon socket C 6.3 (1/4) POWERDRIV
1 x
Bit hexagon socket C 6.3 (1/4) POWERDRIV

BIT-HEXSKT-WS5-1/4IN-L25MM

Beskrivning:
5 mm; Längd: 25 mm
Mängd: 1 x
Bit hexagon socket C 6.3 (1/4) POWERDRIV
1 x
Bit hexagon socket C 6.3 (1/4) POWERDRIV

BIT-HEXSKT-WS6-1/4IN-L25MM

Beskrivning:
6 mm; Längd: 25 mm
Mängd: 1 x
1 x
Bit TX C 6.3 (1/4)

BITS FÖR SEXTANDHÅLSGREPP TX 10

Beskrivning:
TX10; 10
Short design for all common TX screw sizes
Mängd: 1 x
1 x
Bit TX C 6.3 (1/4)

BITS FÖR SEXTANDHÅLSGREPP TX 15

Beskrivning:
TX15; 15
Short design for all common TX screw sizes
Mängd: 1 x
1 x
Bit TX C 6.3 (1/4)

BITS FÖR SEXTANDHÅLSGREPP TX 20

Beskrivning:
TX20; 20
Short design for all common TX screw sizes
Mängd: 1 x
1 x
Bit TX C 6.3 (1/4)

BITS FÖR SEXTANDHÅLSGREPP TX 25

Beskrivning:
TX25; 25
Short design for all common TX screw sizes
Mängd: 1 x
1 x
Bit TX C 6.3 (1/4)

BIT-TX27-1/4IN-L25MM

Beskrivning:
TX27; 27
Short design for all common TX screw sizes
Mängd: 1 x
1 x
Bit TX C 6.3 (1/4)

BITS FÖR SEXTANDHÅLSGREPP TX 30

Beskrivning:
TX30; 30
Short design for all common TX screw sizes
Mängd: 1 x
1 x
Bit TX C 6.3 (1/4)

BITS FÖR SEXTANDHÅLSGREPP TX 40

Beskrivning:
TX40; 40
Short design for all common TX screw sizes
Mängd: 1 x
1 x
Ratchet 1/4 inch, rotary-disc reversal

SPÄRRSKAFT 1/4

Mängd: 1 x
1 x
1/4 inch multi-socket wrench

SKTWRNCH-1/4IN-MULTI-4MM

Beskrivning:
4 mm
For the five most common screw head drives
Mängd: 1 x
1 x
1/4 inch multi-socket wrench

SKTWRNCH-1/4IN-MULTI-5MM

Beskrivning:
5 mm
For the five most common screw head drives
Mängd: 1 x
1 x
1/4 inch multi-socket wrench

SKTWRNCH-1/4IN-MULTI-5,5MM

Beskrivning:
5,5 mm
For the five most common screw head drives
Mängd: 1 x
1 x
1/4 inch multi-socket wrench

SKTWRNCH-1/4IN-MULTI-6MM

Beskrivning:
6 mm
For the five most common screw head drives
Mängd: 1 x
1 x
1/4 inch multi-socket wrench

SKTWRNCH-1/4IN-MULTI-7MM

Beskrivning:
7 mm
For the five most common screw head drives
Mängd: 1 x
1 x
1/4 inch multi-socket wrench

SKTWRNCH-1/4IN-MULTI-8MM

Beskrivning:
8 mm
For the five most common screw head drives
Mängd: 1 x
1 x
1/4 inch multi-socket wrench

SKTWRNCH-1/4IN-MULTI-9MM

Beskrivning:
9 mm
For the five most common screw head drives
Mängd: 1 x
1 x
1/4 inch multi-socket wrench

SKTWRNCH-1/4IN-MULTI-10MM

Beskrivning:
10 mm
For the five most common screw head drives
Mängd: 1 x
1 x
1/4 inch multi-socket wrench

SKTWRNCH-1/4IN-MULTI-11MM

Beskrivning:
11 mm
For the five most common screw head drives
Mängd: 1 x
1 x
1/4 inch multi-socket wrench

SKTWRNCH-1/4IN-MULTI-12MM

Beskrivning:
12 mm
For the five most common screw head drives
Mängd: 1 x
1 x
1/4 inch multi-socket wrench

SKTWRNCH-1/4IN-MULTI-13MM

Beskrivning:
13 mm
For the five most common screw head drives
Mängd: 1 x
1 x
1/4 inch multi-socket wrench

SKTWRNCH-1/4IN-MULTI-14MM

Beskrivning:
14 mm
For the five most common screw head drives
Mängd: 1 x
1 x
1/4 inch extension

EXT-1/4IN-L100MM

Beskrivning:
100 mm
Mängd: 1 x
1 x
1/4 inch extension

EXT-1/4IN-L150MM

Beskrivning:
152 mm
Mängd: 1 x
1 x
1/4 inch cardan joint

CRDNJNT-1/4IN

Beskrivning:
Spetstyp: Yttre kvadratisk
Mängd: 1 x
1 x
1⁄4 inch adapter with quick-change chuck

BITSHÅLLARE SNABBK. 1/4 30 MM

Beskrivning:
1/4 tum
Mängd: 1 x
Foam insert multi-socket wrench 1/4 inch 33 pcs.
1 x
Foam insert multi-socket wrench 1/4 inch 33 pcs.

FMINRT-(096511 32)

Beskrivning: For multi socket wrench assortment 1/4 inch
Mängd: 1 x
Metal box size 1
1 x
Metal box size 1

METBOX-220X110X35-SZ1

Beskrivning:
220 x 110 x 40 mm
Mängd: 1 x
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information