Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

1/4 inch socket wrench assortment 32 pcs.

1/4 inch socket wrench assortment 32 pcs.
HYLSNYCKELSATS 1/4 32-DELAR

Varunr. 096501432

EAN-nummer 4050382118066

-
1/4 inch socket wrench assortment 32 pcs.

Varunr. 096501432

-
Mängd
Förp:
x 1 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Socket wrench with pressed-in bits, practical metal box for workshop applications and mobile use, robust design, professional-quality ZEBRA® tool
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Antal delar i sortiment/set

32 Stck(pcs)

Bredd x höjd x djup

225 x 35 x 110 mm

1/4 inch socket wrench assortment 32 pcs. ingår:
1 x
Screwdriver 1/4 inch continuous blade

HYLSMEJSEL 1/4 TAPP+TAPPHÅL

Beskrivning:
1/4 tum
Round, bright chrome-plated, continuous shank with mount for square sockets
Mängd: 1 x
1 x
Lever ratchet 1/4 inch

RTCH-REVLEV-1/4IN-135MM

Beskrivning:
1/4 tum; Spakens längd: 125 mm
Mängd: 1 x
1 x
1⁄4 inch socket wrench metric short

SKTWRNCH-1/4IN-SHORT-HEX-WS4

Beskrivning:
4 mm; Längd: 22 mm
Mängd: 1 x
1 x
1⁄4 inch socket wrench metric short

SKTWRNCH-1/4IN-SHORT-HEX-WS5

Beskrivning:
5 mm; Längd: 22 mm
Mängd: 1 x
1 x
1⁄4 inch socket wrench metric short

SKTWRNCH-1/4IN-SHORT-HEX-WS6

Beskrivning:
6 mm; Längd: 22 mm
Mängd: 1 x
1 x
1⁄4 inch socket wrench metric short

SKTWRNCH-1/4IN-SHORT-HEX-WS7

Beskrivning:
7 mm; Längd: 22 mm
Mängd: 1 x
1 x
1⁄4 inch socket wrench metric short

SKTWRNCH-1/4IN-SHORT-HEX-WS8

Beskrivning:
8 mm; Längd: 22 mm
Mängd: 1 x
1 x
1⁄4 inch socket wrench metric short

SKTWRNCH-1/4IN-SHORT-HEX-WS9

Beskrivning:
9 mm; Längd: 22 mm
Mängd: 1 x
1 x
1⁄4 inch socket wrench metric short

SKTWRNCH-1/4IN-SHORT-HEX-WS10

Beskrivning:
10 mm; Längd: 22 mm
Mängd: 1 x
1 x
1⁄4 inch socket wrench metric short

SKTWRNCH-1/4IN-SHORT-HEX-WS11

Beskrivning:
11 mm; Längd: 22 mm
Mängd: 1 x
1 x
1⁄4 inch socket wrench metric short

SKTWRNCH-1/4IN-SHORT-HEX-WS12

Beskrivning:
12 mm; Längd: 22 mm
Mängd: 1 x
1 x
1⁄4 inch socket wrench metric short

SKTWRNCH-1/4IN-SHORT-HEX-WS13

Beskrivning:
13 mm; Längd: 22 mm
Mängd: 1 x
1 x
1⁄4 inch socket wrench metric short

SKTWRNCH-1/4IN-SHORT-HEX-WS14

Beskrivning:
14 mm; Längd: 22 mm
Mängd: 1 x
1 x
1⁄4 inch socket wrench metric short

SKTWRNCH-1/4IN-SHORT-HEX-WS5,5

Beskrivning:
5,5 mm; Längd: 22 mm
Mängd: 1 x
1 x
1⁄4 inch angled extension

ANGLEXT-1/4IN-L25MM

Beskrivning:
25 mm
Mängd: 1 x
1 x
1/4 inch extension

EXT-1/4IN-L150MM

Beskrivning:
152 mm
Mängd: 1 x
1 x
1/4 inch extension flexible

EXT-1/4IN-FLEXIBLE-L150MM

Beskrivning:
150 mm
Flexible
Mängd: 1 x
1 x
1/4 inch cardan joint

CRDNJNT-1/4IN

Beskrivning:
Spetstyp: Yttre kvadratisk
Mängd: 1 x
1 x
1/4 inch socket wrench TX

SKTWRNCH-1/4IN-INTX-TX10

Beskrivning:
TX10
Mängd: 1 x
1 x
1/4 inch socket wrench TX

SKTWRNCH-1/4IN-INTX-TX15

Beskrivning:
TX15
Mängd: 1 x
1 x
1/4 inch socket wrench TX

SKTWRNCH-1/4IN-INTX-TX20

Beskrivning:
TX20
Mängd: 1 x
1 x
1/4 inch socket wrench TX

SKTWRNCH-1/4IN-INTX-TX25

Beskrivning:
TX25
Mängd: 1 x
1 x
1/4 inch socket wrench TX

SKTWRNCH-1/4IN-INTX-TX27

Beskrivning:
TX27
Mängd: 1 x
1 x
1/4 inch socket wrench TX

SKTWRNCH-1/4IN-INTX-TX30

Beskrivning:
TX30
Mängd: 1 x
1 x
1/4 inch socket wrench TX

SKTWRNCH-1/4ZO-INTX-TX40

Beskrivning:
TX40
Mängd: 1 x
1 x
1/4 inch socket wrench insert hexagon socket

SKTWRNCH-1/4IN-HEXSKT-WS4

Beskrivning:
4 mm
Mängd: 1 x
1 x
1/4 inch socket wrench insert hexagon socket

SKTWRNCH-1/4IN-HEXSKT-WS5

Beskrivning:
5 mm
Mängd: 1 x
1 x
1/4 inch socket wrench insert hexagon socket

SKTWRNCH-1/4IN-HEXSKT-WS6

Beskrivning:
6 mm
Mängd: 1 x
1 x
1/4 inch socket wrench insert slotted

R.DRIVER-BIT 1/4 5,5X1,0 L32MM

Beskrivning:
Längd: 32 mm; 1,0 x 5,5 mm
Mängd: 1 x
1 x
1/4 inch socket wrench insert PH

SKTWRNCH-1/4IN-H1

Beskrivning:
PH1
Mängd: 1 x
1 x
1/4 inch socket wrench insert PH

SKTWRNCH-1/4IN-H2

Beskrivning:
PH2
Mängd: 1 x
1 x
1/4 inch socket wrench insert PH

SKTWRNCH-1/4IN-H3

Beskrivning:
PH3
Mängd: 1 x
Hard foam ins. 1/4 in socket wrench assort., 32 p
1 x
Hard foam ins. 1/4 in socket wrench assort., 32 p

FMINRT-(F.096501432)-215X105X30MM

Beskrivning: Holds wrenches firmly
Mängd: 1 x
Metal box size 1
1 x
Metal box size 1

METBOX-220X110X35-SZ1

Beskrivning:
220 x 110 x 40 mm
Mängd: 1 x
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information