1/4 inch socket wrench insert slotted
1/4 inch socket wrench insert slotted
R.DRIVER-BIT 1/4 5,5X1,0 L32MM
Varunr. 071511755
EAN-nummer 4011231726979
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
![]() | |
Drev | 1/4 tum |
Drevtyp | Invändig kvadratisk |
Spetstyp | Spår |
Kapningseggens tjocklek x kapningseggens bredd | 1,0 x 5,5 mm |
Längd (L1) | 32 mm |
Klinglängd (L2) | 12 mm |
Hylsnyckel, ytterdiameter (D1) | 12 mm |
Material | Stål |
Yta | Krompläterad |