1/4 inch torque screwdriver with changeable blade
1/4 inch torque screwdriver with changeable blade
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Spetsstorlek | 1/4 tum |
Min Max. vridmomentsområde | 1-5 Nm |
Lämplig för åtdragning åt höger | Ja |
Lämplig för åtdragning till vänster | Nr |
Delning (vridmoment) | 0.2 Nm |
Noggrannhet vid momentmätning | +/- 6 % |
ISO | 6789-1 |
Längd | 180 mm |