Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

1/4" magneetti-istukka lukolla, pikavaihdettava kärjenpidin – ohut malli

Kärjenpid. E 6.3 (1/4), pika, magn., 1-käd., ohut
MAGNEETTI ISTUKKA 1/4 L.66MM LUKOLLA

Tuotenro 0614176634

-

1/4" magneetti-istukka lukolla, pikavaihdettava kärjenpidin – ohut malli

Tuotenro 0614176634

-

Määrä

Pakkauskoko

x1 kpl
Katso saatavuus toisella Würth Centerillä

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröitymällä pääset hankkimaan yli 75 000 tuotetta

Ohut pikavaihtoistukka, jossa on lukitusmekanismi ja ohjausholkki.

Pikavaihtoistukka


  • Kärkilukitus estää kärjen tahattoman irtoamisen kärjenpitimestä

  • Kärjen voi irrottaa helposti vetämällä alumiinirengasta

Kestomagneetti


  • Magneetti pitää ruuvin tiukasti kärjessä, mikä helpottaa ruuvausta

Erittäin ohut (enimmäishalkaisija: 10,7 mm)


  • Sopii vaikeapääsyisissä paikoissa olevien ruuvien irrottamiseen

Ohjausholkki helpottaa käsittelyä


  • Holkki ei kierry kärjen mukana.

Kärjille, joissa on DIN 3126 -standardin mukainen kuusikulmainen vääntiö

Huomautus

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto(X)

Kuvaston sivu PDF –tiedostona 1

Tiedot(X)

Vääntiö, kiinnitys

E 6,3 (1/4 tuumaa)

Kannan/vääntiön malli

Kuusio

Kärjen/pään koko

C 6,3 (1/4 tuumaa)

Kärjen/pään tyyppi

Kuusiokolo (tuuma)

Holkin halkaisija (D)

10,7 mm

Varren/karan/terän pituus (L1)

26 mm

Pituus (L)

66 mm

Tuotenro ! common.detail.customermaterialnumber !

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto

Kuvaston sivu PDF –tiedostona  | 

Tuoteluettelon selain

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot