1/4" momenttiavain räikkä suunnanvaihdolla
Momenttiavain 1/4", räikkä suunnanvaihdolla
MOMENTTIAVAIN 1/4 4-20 NM
Tuotenro 0714720020
EAN 4062856259342
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tarkka käsiteltävyys
- Tarkka kiristys, liipaisimen tarkkuuden toleranssi on ±3 % - tarkempi kuin standardissa on määrätty
- Selvästi kuultava naksahdus ja tuntuva värinä, kun vääntömomentin arvo saavutetaan, hallitumpi kiristäminen
- Helppolukuinen kaksoismitta-asteikko Nm ja Ibf-in
- Yksinkertainen ja tarkka vääntömomentin säätö kiertämällä kahvan päätä
- Noudattaa käsikäyttöisten ruuvaustyökalujen, momenttiavainten ISO-standardia 6789-1
Kompakti, hyvin suunniteltu
- Kompakti, ohut rakenne ahtaissa paikoissa työskentelyyn
- Mukava työskentely ergonomisesti muotoillun kahvan ansiosta, jossa on miellyttävä otepinta
- Nopea ja helppo vääntösuunnan vaihto myötäpäivästä vastapäivään säätölevyn avulla
- Vahva, kulumista kestävä, kosteutta ja öljyä kestävä tuotepakkaus, joka on valmistettu 100 %:sta PCR:stä (kierrätetty kulutusmuovi)
- Vaatimustenmukaisuusvakuutuksella ja sarjanumerolla
- Jousi vapautetaan momenttiavaimen käytön jälkeen säätämällä momentti asteikon matalimpaan arvoon
- Tarkkuustyökalut, kuten momenttiavaimet, on tarkastettava säännöllisesti käyttämällä asianmukaisia mittauslaitteita ja tarvittaessa säädettävä uudelleen
- Suosittelemme säännöllistä kalibrointia 12 kuukauden välein tai 5 000 kiristyksen jälkeen vääntömomenttiavaimen ensimmäisestä käytöstä lähtien
Tiedot(X)
Erittäin monipuolinen, mutterien ja pulttien tarkkaan ja hallittuun kiristämiseen halutulla vääntömomentilla, esimerkiksi polkupyörien tai moottoripyörien korjaus- ja huoltotöissä, käyttöön teollisuudessa, rakennustyömailla tai rakennusten huoltotöissä.
![]() | |
Kärjen/pään koko | 1/4 |
Kiristysmomentin mittausalue vähint./enint. | 4-20 Nm |
Kiristysmomentin mittausalue (britt.) vähint./enint. | 40-180 lbf in |
Kierrosten määrä minimi vääntömomentin arvosta maksimiarvoon | 21 |
Malli | 72 hampainen – 5 asteen kääntökulma |
Soveltuu oikeakätiseen kiristykseen | Kyllä |
Soveltuu vasenkätiseen kiristykseen | Ei |
Jako (vääntömomentti) | 1 Nm |
ISO | 6789-1 |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 219 mm |
Vipuvarren pituus (L2) | 143 mm |
Kahvan pituus (L3) | 96 mm |
Räikkäpään korkeus (B1) | 18 mm |
Räikkäpään korkeus neliöosan kanssa (B2) | 26 mm |
Kahvan halkaisija (D1) | 40 mm |
Räikkäpään leveys (D2) | 30 mm |
Mittaustarkkuus, vääntömomentti | +/- 3 % |