1/4" momenttiruuvimeisseli
1/4" momenttiruuvimeisseli, vaihdettava kärjenpidin
1/4 MOMENTTIRUUVIMEISSELI 1,0 -5,0 NM
Tuotenro 071471 80
EAN 4045989649914
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Momenttiruuvimeisseli ruuvien hallittuun kiristykseen tiettyyn vääntömomenttiin
- Vääntömomentti näkyy integroidussa numeronäytössä ja on säädettävissä portaattomasti asennustyökalulla
- Kevyen monikomponenttikahvan ergonominen ja kompakti muotoilu helpottavat käyttöä. Ergonomisen kahvan koko on suunniteltu vääntömomenttialueen mukaan.
- Naksahdus kertoo, kun asetettu vääntömomentti on saavutettu.
- Kärjenpidin/sovite ¼ tuuman kärkiä varten
- Tarkkuus ±6 % asteikkoon asetetusta arvosta.
- Standardien DIN EN ISO 6789 ja BS EN 26789 mukainen
- Toimitetaan muovikotelossa
Toimitussisältö:
- Kahva
- Asennustyökalu
- Kärjenpidin/sovite ¼ tuuman kärkiä varten
- Tehtaan kalibrointitodistus ja testausraportti
Tiedot(X)
Teollisuudessa ja ammattikäytössä tehtävät ruuvikiinnitykset, joissa on käytettävä tiettyä kiristysmomenttia. Esimerkiksi jyrsintä- ja leikkuuterät sekä käännettävät terät. Elektroniikka- ja asennustyöt, esimerkiksi herkät komponentit ja kokoonpanot. Autoteollisuus, esimerkiksi turvatyynyjen ruuvikiinnitys. Lääketieteelliset laitteet, jne.
Kärjen/pään koko | 1/4 |
Kiristysmomentin mittausalue vähint./enint. | 1-5 Nm |
Soveltuu oikeakätiseen kiristykseen | Kyllä |
Soveltuu vasenkätiseen kiristykseen | Ei |
Jako (vääntömomentti) | 0,2 Nm |
Mittaustarkkuus, vääntömomentti | +/- 6 % |
ISO | 6789-1 |
Pituus (kokonaispituus) | 180 mm |