1/4" momenttiruuvimeisseli
MOMENTTIAVAIN 1/4 TPMS 1,0-3,5 NM
Tuotenro 071471 91
EAN 4052712509711
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Tarkka kiristys, laukaisutarkkuus ±6 % asteikkoon asetetusta arvosta.
- Nopea ja helppo vääntömomentin asetus: Liu'uta holkkia taaksepäin ja kierrä kahvaa.
- Ergonomisen, pehmeän kahvan ansiosta on miellyttävä käyttää.
- 1/4 tuuman neliökiinnitys kahvan päässä T-kahvan tai muun jatkeen kanssa käyttöä varten.
- Täyttää DIN EN ISO 6789-1 -standardin tyypin II luokan D vaatimukset.
- Mukana kalibrointitodistus ja käyttöohjeet.
- Toimitetaan muovikotelossa.
- Tarkkuustyökalut, kuten momenttiavaimet, on tarkastettava säännöllisesti käyttämällä asianmukaisia mittauslaitteita ja tarvittaessa säädettävä uudelleen.
- Suosittelemme säännöllistä kalibrointia 12 kuukauden välein tai 5 000 kiristystoimenpiteen välein vääntömomenttiavaimen ensimmäisen käyttökerran jälkeen.
Tiedot(X)
Lenton-momenttiavain sopii erinomaisesti rengaspaineen valvontajärjestelmien ja antureiden sekä ruuviliitosten ammattimaiseen asennukseen autoteollisuudessa, mallinvalmistuksessa, polkupyörissä ja moottoripyörissä, kytkentäkaapeissa, elektronisissa laitteissa, teolliseen asentamiseen ja käännettävien teräpalojen kiinnittämiseen.
Vapauta jousi ja aseta alimpaan arvoon käytön jälkeen.
Kärjen, pään koko | 1/4 tuumaa |
Vääntömomentin mittausalue vähint./enint. | 1-3,5 Nm |
Soveltuu oikeakätiseen kiristykseen | Kyllä |
Soveltuu vasenkätiseen kiristykseen | Ei |
Pituus | 192 mm |