Taptite, GEFU®- kierteenmuovaava ruuvi Taptite 2000® -kierre, matala kupukanta, TX-vääntiö
GEFU DIN 7500-1, sinkitty teräs, matala kupuk, TX
TAPTITE DIN7500-PE TX45 ZN M8X50
TAPTITE2000
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kierteenmuovaavat ruuvit muodostavat kierteen valettuihin pohjareikiin, läpireikiin, porattuihin, laseroituihin ja lävistettyihin reikiin metallilevyosissa. Kierteenmuovaava ruuvi ei vaikuta kiinnitettävän materiaalin rakenteeseen kiertyessään siihen toisin kuin itsekierteittävä ruuvi. Materiaali poistuu tieltä ja lujittuu.
Edut:
Säästää kustannuksia
- Kierre ei leikkaannu
Ei-leikkaava kierteenmuodostus
Alhaiset kiinnikiertovoimat ja suurempi kierteen kyljen peittoalue
- Ruuvin ytimen halkaisijan TRILOBULAR-muoto on yhdistetty kierteen kylkien sädeprofiiliin
Suuri puristusvoima
- Alhaisten kiinnikiertovoimien ansiosta
Suuri kuormituskapasiteetti
- Suuren kierteen kyljen peittoalueen ansiosta
- Lujittuva kiinnitettävään materiaaliin muovaantuva kierre
Häviämiseltä suojaaminen (vähäisempi ruuvin löystymismahdollisuus)
- Välyksetön ja itselukittuva tiivis kierre
Muovattu kierre vastaa metrikoon vakiokierrettä
- GEFU-ruuvi voidaan tarvittaessa vaihtaa ruuviin, jossa on metrinen kierre.
Kierteenmuovaavan GEFU®-ruuvin sopivuus kyseessä olevaan käyttökohteeseen tai komponenttiin on testattava etukäteen. Ohjearvot oikeaan alkureiän halkaisijan valintaan on annettu standardissa DIN 7500-2.
Tiedot(X)
Tälle ei-leikkaavalle kierteenmuovaavalle ruuville sopivia taipuisia materiaaleja ovat esimerkiksi teräs (enintään 500 N/mm²), sinkkipainevalu, alumiini, kupari ja kupariseokset.
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M8 |
Pituus (l1) | 50 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 16 mm |
Kannan korkeus (k1) | 6 mm |
Pään/kannan tyyppi | Matala lieriö-/kupukanta |
Materiaali | Teräs, pintakarkaistu |
Pinnoite | Sinkitty |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Sisäinen vääntiö/kanta | TX45 |
Reiän halkaisijan ohjearvo | 7,4 mm |
Standardit | DIN 7500-1 |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Materiaalin paksuus (mm) | Ydinreiän halkaisija | ||||||||
kierteen nimellishalkaisija | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
2 ja pienempi | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 3,6 | 4,5 | 5,4 | - | - |
4 | 1,8 | 2,3 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,5 | 5,5 | 7,3 | 9,2 |
6 | - | 2,3 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 4,6 | 5,5 | 7,4 | 9,3 |
8 | - | - | - | 3,7 | 4,6 | 5,5 | 7,4 | 9,4 | |
10 ja suurempi | - | - | - | - | 4,6 | 5,6 | 7,5 | 9,5 | |
Tämä tieto on peräisin DIN 7500 -standardin osasta 2 |