1 kaasupullon siirtokärry 2 -aisainen. UR
Kaasupullokärry UR
KAASUPULLON SIIRTOKÄRRY 1-PULLOLLE
Tuotenro 0984917401
EAN 4053479983394
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kaasupullokärry on ideaali ratkaisu kaasupullojen liikutteluun. Kevyt ja kestävä rakenne tekee kärrystä helppokäyttöisen ja pitkäikäisen. Suuret 250 mm umpirenkaat varmistavat tasaisen ja miellyttävän kuljetuksen eri pinnoilla. Tukevat käsikahvat ja ketju kaasupullon turvalliseen kiinnittämiseen tekevät kärrystä luotettavan ja turvallisen vaihtoehdon. Valmistettu Suomessa korkealaatuisista materiaaleista.
- Yhdelle 20/40/50 L kaasupullolle
- Suuret 250 mm umpirenkaat
- Kevyt ja kestävä rakenne takaa helpon liikuteltavuuden
- Ketju kaasupullon turvalliseen kiinnittämiseen
- Tukevat käsikahvat kädensijoilla
- Valmistettu Suomessa
- Tasojen sisämitat: Pit. x Lev. 240 mm x 240 mm
- Max kuorma 100kg
- Kärryn paino: 12 kg
- Polttomaalattu
Tiedot(X)
Materiaali | Teräsputki |
Väri | Oranssinpunainen |
Pituus (kokonaispituus) | 1210 mm |
Leveys | 500 mm |