1-part adhesive PURLOGIC
1-part adhesive PURLOGIC
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Datablad(X)
Färg | Orange |
Lukt/doft | Lösningsmedelsliknande |
Klibbfri efter | 10 min |
Villkor för att vara klibbfri | vid 23 °C och 50 % luftfuktighet |
Bindningstid | 12 h |
Full motståndskraft | 50 min |
Villkor för fullständig beständighet | vid 20 °C och 65 % relativ luftfuktighet |
Min. bearbetningstemperatur | 5 °C |
Max. bearbetningstemperatur | 35 °C |
Min. ytbehandlings temperatur | -5 °C |
Max. ytbearbetningstemperatur | 35 °C |
Min. temperaturbeständighet | -40 °C |
Max. temperaturbeständighet | 90 °C |
Prestation (område) | 14 m² |
Innehåll | 800 ml |
Innehållets vikt | 860 g |
Byggmaterialklass | B1 - med låg brandfarlighet |
Min. tryckhållfasthet | 3 N/cm² |
Max. tryckhållfasthet | 3 N/cm² |
Max. draghållfasthet | 0,489 N/mm² |
Min. draghållfasthet | 0,19 N/mm² |
Värmeledningsförmåga λ | 0,035 W/(m*K) |
Värmeledningsförmåga λ, villkor | i enlighet med DIN 52612 |
Min./max. draghållfasthet | 0,19-0,489 N/mm² |
Hyll-livstid från produktionen | 12 Month |
Villkor för att upprätthålla produktionens hållbarhet | vid 5 °C till 35 °C |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!