10-in-1-yleisavain sähkö-/kytkentäkaappiin
Kytkentäkaapin avain 10-in-1
SÄHKÖKAAPIN YLEISAVAIN 10 -1
Tuotenro 071516 30
EAN 4062856000272
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kahdeksan erilaista avainpäätä lukituksiin
- 2-suuntainen pyörintämekanismi
- Voidaan käyttää taivutettuna pistoolikahvaversiona tai yhtenäisenä suorana
Profiilit
- Neliövääntiö:5 / 6–7 / 8–9 mm / 2 × 1/4 tuumaa
- Kolmikulmainen vääntiö:5–6 / 6–7 / 8–9 mm
- Kuusiokanta: 1/4 tuumaa
- Kaksisiipinen: 3–5 mm
Tiedot(X)
Kaikkiin yleisiin sulkujärjestelmiin sähkötekniikan alalla, kaasun- ja vedensyötön sulkemiseen, ilmastointi- ja ilmanvaihtotekniikassa, teollisuudessa, kaupoissa ja monessa muussa käyttökohteessa.
Leveys | 38 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 130 mm |
Korkeus | 38 mm |