Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

12 V:n käsihiomakone

Käsikäyttöinen pora, 12 V
SÄHKÖPORA LASINKORJAUKSEEN

Tuotenro 0891458702

EAN 4045989056729

-
12 V:n käsihiomakone

Tuotenro 0891458702
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
Ikkunan korjaussarjan käsihiomakone
  • Sopii yhteen tuulilasin korjaussarjan kanssa, tuotenumero: 0893 458 0

  • 12V -liitäntä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Tuulilasin korjaussarjan varaosa.

Ohjeet

Katso ikkunankorjaussarjan mukana toimitetut ohjeet.

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Kovametalliporanterät

PORATERÄT LASINKORJ. SIS. 2 KPL.

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot