Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

13-napainen pistoke, 12 V

13-napainen pistoke, 12 V
13-NAPAINEN PISTOKE 12V

Tuotenro 05553130

EAN 7392780220000

-
13-napainen pistoke, 12 V

Tuotenro 05553130
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
Kierreliitäntä, jossa on kumitiiviste:


suojaa vesiroiskeilta ja lialta



Kierreliitäntä sopii 9,0-11,5 mm halkaisijan kaapeleille



Bajonetti-liitäntäjärjestelmällä


Napojen merkinnät vastaavat standardia ISO 11446



Ruuviliitännät kestävät suuria vetokuormia



Käyttölämpötila: -40 °C - +85 °C



Nimellisvirta: enintään 25 A (2,5 mm² johtimelle)

Vastaa standardia ISO 11446

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Asennus perävaunuun

Materiaali

Muovi

Liitäntä: Liittimen/kontaktin malli

Ruuviliitäntä

Materiaali, kontaktit

Kuparin ja sinkin seos

Virta enint.

25 A

Kaapelin halkaisija vähint./enint.

9-11,5 mm

ISO

11446

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Johdonpäähylsy ilman muoviholkkia DIN 46228 osa 1

JOHDONPÄÄHYLSY 1,5MM2X7MM

x 1000 kpl
Johdonpäähylsy ilman muoviholkkia DIN 46228 osa 1

JOHDONPÄÄHYLSY 2,5MM2X7MM

x 1000 kpl
Kuorimapihdit, säädettävät

KUORIMAPIHTI WURTH 0,02-10MM2

Integroitu leikkaussyvyyden säätö, jolla leikkuri voidaan hienosäätää eri eristysmateriaaleille
x 1 kpl
FLRYY, pyöreä ajoneuvokaapeli PVC-vaipalla

ASENNUSKAAPELI 13X1,5MM2 MUSTA FLRYY

Ajoneuvojen liitäntäkaapeli (vaipallinen kaapeli) pienjännitejärjestelmiin perävaunuissa, kuorma-autoissa ja muissa vastaavissa ajoneuvoissa
x 50 m
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Kontaktispray

KONTAKTISPRAY 300 ML

Nopea ja luotettava apu sytytysongelmien korjaamiseen.
Silikonirasvaspray

SILIKONIRASVASPRAY 500 ML

Lasimaisen läpikuultava, hyvin voiteleva jaeristävä silikonirasva, joka syrjäyttää veden
Kontakti puhdistusaine, kontaktispray Hapettumienpuhdistusaine

KONTAKTI OL 200 ML

Hapettumienpuhdistusspray
Kontakti puhdistusaine, kontaktispray SW

KONTAKTI SW 200 ML

Erikoispuhdistusspray
Kontaktispray, suojalakka

KONTAKTISPRAY SL 200 ML

Läpinäkyvä suihkutettava suojalakka
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot