13-napainen rasia, 12V Takasumuvalon kytkimellä
13-napainen pistorasia, 12 V
13-NAPAINEN RASIA 12 V
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Toimitus sisältää kumitiivisteen
13-napainen järjestelmä
- Bajonetti-liitäntäjärjestelmä
- Käyttölämpötila: -40°C - +85°C
- Nimellisvirta: enintään 25 A (2,5 mm² johtimelle)
- Napojen merkinnät vastaavat standardia ISO 11446
- Ruuviliitännät kestävät suuria vetokuormia
Vastaa standardia ISO 11446
Suojausluokka IP 54
Tiedot(X)
Asennetaan vetoautoon
Materiaali | Muovi |
Liitäntä: Liittimen/kontaktin malli | Ruuviliitäntä |
Materiaali, kontaktit | Kuparin ja sinkin seos |
Virta enint. | 25 A |
IP-suojausluokka | IP 54 |
ISO | 11446 |
RBRBSE-F.13PINSKT-12V
Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2
Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)
VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)
Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!