1⁄4 inch socket wrench long metric
1⁄4 inch socket wrench long metric
Varunr. 0713112108
EAN-nummer 4024835398374
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
![]() | |
Drev | 1/4 tum |
Drevtyp | Invändig kvadratisk |
Spetstyp | För yttre sexkant |
Bredd tvärs över planytorna | 8 mm |
Längd (L1) | 50 mm |
Hylsnyckel, ytterdiameter (D1) | 11,9 mm |
Hylsnyckel, ytterdiameter 2 (D2) | 11,9 mm |
Design | Lång |
Hylsnyckeldjup (t) | 16 mm |
Material | Stål |
Yta | Krompläterad |