1⁄4 inch socket wrench metric short
1⁄4 inch socket wrench metric short
Varunr. 0713111105
EAN-nummer 4024835397773
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
![]() | |
Drev | 1/4 tum |
Drevtyp | Invändig kvadratisk |
Spetstyp | För yttre sexkant |
Bredd tvärs över planytorna | 5 mm |
Längd (L1) | 22 mm |
Hylsnyckel, ytterdiameter (D1) | 8,1 mm |
Hylsnyckel, ytterdiameter 2 (D2) | 11,9 mm |
Design | Kort |
Hylsnyckeldjup (t) | 5 mm |
Material | Stål |
Yta | Krompläterad |