15-napainen huoltopistorasia Easy 24 V
15-napainen pistorasia, Easy
15-NAPAINEN RASIA 24 V
Tuotenro 0510950269
EAN 4038898465911
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Nopea ja helppo asennus
Kontaktipintojen ruuvityyppinen liitäntä helpottaa kiinnittämistä ja irrottamista
Ei vaihtoriskiä
Lisäohjeita ei tarvita, koska merkinnät on tehty vakiokaapeliväreillä
Kontaktiupote kokonaisena komponenttina
- Ei yksittäisten kontaktien menetystä
- Kokoamisessa ja poistamisessa ei tarvita erikoistyökaluja
ADR:n vaatimusten mukaisesti on käytettävä ruuviliittimillä varustettuja johdinholkkeja.
ADR-hyväksytty, TÜV-sertifioitu, standardin ISO 12098 mukainen
Tiedot(X)
Soveltuu kaapelin halkaisijalle | 18 mm |
Liitäntä: Liittimen/kontaktin malli | Ruuviliitäntä |
Malli | Kierrettävä |
Materiaali, kontaktit | Kupariseos |
ISO | 12098 |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!