Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

15-napainen korjausliitin Easy 24 V

15-napainen pistoke, Easy
15-NAPAINEN PISTOKE 24 V

Tuotenro 0510950219

EAN 4038898465904

-
15-napainen korjausliitin Easy 24 V

Tuotenro 0510950219
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
Nopea ja helppo asennus


Kontaktipintojen ruuvityyppinen liitäntä helpottaa kiinnittämistä ja irrottamista



Ei vaihtoriskiä


Lisäohjeita ei tarvita, koska merkinnät on tehty vakiokaapeliväreillä



Kontaktiupote kokonaisena komponenttina


  • Ei yksittäisten kontaktien menetystä

  • Kokoamisessa ja poistamisessa ei tarvita erikoistyökaluja
Huomautus

ADR:n vaatimusten mukaisesti on käytettävä ruuviliittimillä varustettuja johdinholkkeja.

ADR-hyväksytty, TÜV-sertifioitu, standardin ISO 12098 mukainen

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Soveltuu kaapelin halkaisijalle

18 mm

Liitäntä: Liittimen/kontaktin malli

Ruuviliitäntä

Malli

Kierrettävä

Materiaali, kontaktit

Kupariseos

ISO

12098

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
15-napainen huoltopistorasia Easy 24 V

15-NAPAINEN RASIA 24 V

x 1 kpl
Johdonpäähylsy ilman muoviholkkia DIN 46228 osa 1

JOHDONPÄÄHYLSY 1,5MM2X7MM

x 1000 kpl
Johdonpäähylsy ilman muoviholkkia DIN 46228 osa 1

JOHDONPÄÄHYLSY 2,5MM2X7MM

x 1000 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Kuorimapihdit, säädettävät

KUORIMAPIHTI WURTH 0,02-10MM2

Integroitu leikkaussyvyyden säätö, jolla leikkuri voidaan hienosäätää eri eristysmateriaaleille
x 1 kpl
Silikonirasvaspray

SILIKONIRASVASPRAY 500 ML

Lasimaisen läpikuultava, hyvin voiteleva jaeristävä silikonirasva, joka syrjäyttää veden
Kontakti puhdistusaine, kontaktispray Hapettumienpuhdistusaine

KONTAKTI OL 200 ML

Hapettumienpuhdistusspray
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot