Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

18 V M-CUBE W-CONNECT -akkupaketti 3 osaa

Akkupaketti M-CUBE 18 V W-CONNECT
POWERPACK 18 V M-CUBE W-CONNECT

Tuotenro 0988044105

EAN 4099618430817

-
18 V M-CUBE W-CONNECT -akkupaketti 3 osaa

Tuotenro 0988044105
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
Sisältää kaksi 18 V:n M-CUBE W-CONNECT -litiumioniakkua ja ALG 18 V M-CUBE -laturin
Käytännöllinen paketti sisältää kompaktit, tehokkaat ja pitkäkestoiset 18 V:n litiumioniakut ammatti- ja yleiskäyttöön sekä yhteensopivan laturin:
  • Kaksi tehokasta ja kestävää akkua sekä laturi

  • Kevyt paino, korkea suorituskyky ja optimaalinen lämmönsiirto

  • Pitkä käyttöikä ja optimaalinen tehokkuus

  • Älykäs akunhallinta: jatkuva yksittäisten kennojen seuranta

  • Pehmeitä osia sisältävä kestävä kotelo suojaa akkua putoamisesta syntyviltä vaurioilta ja vähentää herkkien pintojen naarmuuntumista.

  • Varaustilan LED-merkkivalo akun kapasiteetin jatkuvaan seurantaan

  • Yhteensopiva kaikkien 18 V:n akkukäyttöisten M-CUBE-tuotteiden kanssa

  • W-CONNECT-yhteensopiva: M-CUBE W-CONNECT -akussa on liitäntä Bluetooth®-moduulille, joka yhdistää laitteet mahdollistaen helpomman resurssien hallinnan.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

18 V M-CUBE W-CONNECT -akkupaketti 3 osaa sisältää:
1 x
Laturi ALG 18 V M-CUBE

AKKULATURI ALG 18/8

Kuvaus: ALG 18 V M-CUBE -laturi on suunniteltu erityisesti M-CUBE 18 V -akkuihin, ja se tarjoaa luotettavaa suorituskykyä 220-240 V/AC-tulojännitteellä.
Määrä: 1 x
2 x
Litium-ioniakku 18 V / 5 Ah M-CUBE W-CONNECT

AKKU LI-ION 18V/5,0AH M-CUBE W-CONNECT

Kuvaus:
5 Ah
Kompakti, tehokas ja kestävä 18 V:n litium-ioniakku sopii erinomaisesti ammatti- ja yleiskäyttöön
Määrä: 2 x