18 volt Li-Ion battery M-CUBE
18 volt Li-Ion battery M-CUBE
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Nominell spänning | 18 V/DC |
Laddningsbart batteri/batterikapacitet | 4 Ah |
Vikt på laddningsbart batteri/batteri | 675 g |
Lämpliga laddare | ALG 18/6 FAST, ALG 18/4 BASIC |
RoHS-kompatibel | Ja |
Servicekomponent | Maskinens batteri |
W-CONNECT capable | No |
WEEE (tillbakatagande av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning) | 06 |
Produktvikt (per artikel) | 682.000 g |
With single cell monitoring | Yes |
Lämpliga maskiner | M-CUBE 18 Volt |
Typ av laddningsbart batteri/batteri | Li-jon |