Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

1K-Purlogic Nordic pistoolieristevaahto, Winter

1-komponenttinen pistoolivaahto, winter
PURLOGIC NORDIC -25C ERISTEVAAHTO

Tuotenro 0892152455

EAN 4099618147838

-
1K-Purlogic Nordic pistoolieristevaahto, Winter

Tuotenro 0892152455

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Käyttövalmis 1-komponenttinen pistoolivaahto, jota voidaan käyttää myös äärimmäisen alhaisissa lämpötiloissa –25 °C:seen asti.
  • Kiinnittyy erinomaisesti useimpiin materiaaleihin (ei tefloniin eikä PP- ja PE-pintoihin)

  • Hyvät lämmöneristys- ja äänieristysominaisuudet

  • Erinomaiset tiivistysominaisuudet

  • Kuivuminen ei muuta tuotteen tilavuutta

  • Voidaan käyttää myös matalissa lämpötiloissa
Huomautus

Säilytä tölkkejä pystysuorassa asennossa, viileässä ja kuivassa paikassa (+5 °C … +25 °C). Suojaa pakkaselta. Parasta ennen: katso tölkistä.

Pakkasella, jos joudutaan kostuttamaan, sumutettu vesi jäätyy pintoihin, joihin vaahdon pitäisi tarttua. Nordic Winter on ensimmäinen vaahto, joka kovettuu pakkasella hyvälaatuiseksi eristeeksi ilman kostutusta.

Käyttöalue

Ikkunan- ja ovenkarmien asennus, reikien täyttäminen vaahdolla, kattorakenteiden läpiviennit, lämmöneristys ja äänieristys.

Ohjeet

Pinnan täytyy olla kuiva, sula ja kiinteä, sen mittojen pysyvyyden on oltava hyvä, eikä siinä saa olla pölyä, likaa, öljyä, rasvaa, irrotusaineita eikä irrallisia hiukkasia. Ravista purkkia ennen käyttöä noin 20 kertaa. Kierrä purkki pistooliin. Pidä purkkia ylösalaisin ja paina varovasti pistoolin liipaisinta, jotta vaahto vapautuu. Kun vaahto on kovettunut, sen mitat säilyvät täysin. Kovettunutta vaahtoa voi rapata, maalata ja liisteröidä. Kun vaahtoa on paljon ja kun ilma on kuivaa, esim. talvella, pintojen ja vaahdon kostuttaminen parantaa vaahdon laatua ja lyhentää kovettumisaikaa. Poista tuoreet vaahtoroiskeet, ja kun pidät taukoa, poista tuore vaahto välittömästi venttiilistä ja putkesta käyttämällä PURlogic® Clean -puhdistusainetta, tuotenro 0892 160.

Kemiallinen perusta

1-komponentti-polyuretaani

Väri

Samppanjan värinen

Haju/tuoksu

Tuotteelle tunnusomainen

Irtotiheys

18 kg/m³

Kosketuskuiva, kun on kulunut

6 min

Leikattavissa, kun on kulunut

20 min

Täysin kuormitettavissa, kun on kulunut

24 h

Käsittelylämpötila vähint.

-25 °C

Käsittelylämpötila enint.

25 °C

Käsittelylämpötila, alusta vähint.

5 °C

Käsittelylämpötila, alusta enint.

35 °C

Käsittelylämpötila vähint., purkki

10 °C

Käsittelylämpötila enint., purkki

25 °C

Lämmönkestävyys vähint.

-40 °C

Lämmönkestävyys enint.

90 °C

Lämmönjohtavuus λ

0,037 W/(m*K)

Puristuslujuus

23 kPa

Vetolujuus vähint.

77 kPa

UV-säteilyn kestävyys

Ei

Sisältö/tilavuus

750 ml

Tuotepakkaus

Aerosolipurkki

Sisällön paino

751 g

Säilyvyysaika tuotannosta

12 Kuukautta

Säilyvyysaika, edellytykset

säilytys viileässä ja kuivassa paikassa, 5 - 25°C lämpötilassa

Tilavuusmuutos enint.

30 %

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot