1K-eristevaahto
Eristevaahto 1K
WÜFOAM ERISTEVAAHTO 750ML
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Lämmöneristys
- Liimaus
- Lämmöneristys
- Täyttö
- Tiivistys
- Voidaan käyttää myös kaivonrenkaiden tiivistämiseen
- Vaahto laajenee kaksinkertaiseksi levityksen jälkeen
- Tuoreet vaahtoroiskeet on helppo poistaa PU-puhdistusaineella, tuotenro 0892 160
- Poista kovettunut vaahto mekaanisesti. Pehmennä ja pyyhi vaahtoroiskeet Power Wipes puhdistupyyhkeellä 0890 900 99
- PU-pistooli on puhdistettava PU-puhdistusaineella, tuotenro 0892 160
- Ei kiinnity PE-, PP-, silikoni- ja PTFE-pintoihin, rasvaan tai muihin vastaaviin.
- Säilytä pulloa pystyasennossa
- Tartuntapinnat on kostutettava vedellä juuri ennen vaahdon levittämistä. Kostuta uudelleen, jos vaahtoa levitetään useita kertoja.
Oheiset tiedot ovat kokemukseemme perustuvia suosituksia. Emme ota vastuuta lopputuloksesta yksittäistapauksissa, koska käyttökohteita on paljon emmekä voi vaikuttaa tuotteen säilytys- ja käsittelyolosuhteisiin. Suosittelemme aina tuotteen testaamista itse. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tiedot(X)
Onteloiden puhtaaseen ja hallittuun täyttöön, rakenteiden ja liitosten lämmöneristykseen ja tiivistämiseen (ikkunarakenne, ulko-ovet), pienten seinässä olevien aukkojen ja muiden onteloiden täyttämiseen vaahdolla.
- Tartuntapinnat on kostutettava vedellä juuri ennen vaahdon levittämistä. Kostuta uudelleen, jos vaahtoa levitetään useita kertoja.
- Pintojen on oltava puhtaita, kiinteitä, pölyttömiä ja rasvattomia
- Ravista pulloa noin 20 kertaa
- Varmista riittävä tuuletus
Kemiallinen perusta | 1-komponentti-polyuretaani |
Väri | Betoninharmaa |
Haju/tuoksu | Tuotteelle ominainen |
Irtotiheys | 0 g/cm³ |
Irtotiheys, edellytykset | 20 °C ämpötilassa ja kun suhteellinen kosteus on 50% |
Solurakenne | Keskikarkea - hieno |
Solurakenne, edellytykset | testattu Würthin testausmenetelmien mukaan |
Kosketuskuiva, kun on kulunut | 9 min |
Kosketuskuiva, edellytykset | 20 °C ja suhteellinen kosteus 60 % |
Leikattavissa, kun on kulunut | 16 min |
Leikattavissa, edellytykset | 20°C:n lämpötilassa ja kun suhteellinen kosteus on 50% |
Täysin kuormitettavissa, kun on kulunut | 12 h |
Täysin kuormitettavissa, kun on kulunut, edellytykset | 20°C lämpötilassa ja kun suhteellinen kosteus on 50 % |
Käsittelylämpötila vähint. | 5 °C |
Käsittelylämpötila enint. | 30 °C |
Käsittelylämpötila, ympäristö vähint. | 5 °C |
Käsittelylämpötila, alusta vähint. | 5 °C |
Käsittelylämpötila vähint., purkki | 5 °C |
Käsittelylämpötila enint., purkki | 30 °C |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -40 – 80 °C |
Lyhytaikainen lämmönkestävyys enint. | 100 °C |
Lämmönjohtavuus λ | 0 W/(m*K) |
Veden imeytyminen (%) | 0 til.-% |
Puristuslujuus | 5 N/cm² |
Puristuslujuus, edellytykset | perustuu standardiin DIN 53421, 10 %:n puristuksessa |
Vetoleikkauslujuus vähint. | 5 N/cm² |
Vetoleikkauslujuus, edellytykset | Standardin DIN 53427 mukaisesti |
Vetolujuus vähint. | 10 N/cm² |
Vetolujuus, edellytykset | perustuu standardiin DIN 53430 |
Repeämisvenymä | 12 % |
Repeämisvenymä, edellytykset | perustuu standardiin DIN 53430 |
Riittoisuus (tilavuus) noin | 45 l |
Riittoisuuden edellykset | 20 °C lämpötilassa |
Sisältö/tilavuus | 750 ml |
Tuotepakkaus | Aerosolipurkki |
Sisällön paino | 710 g |
Rakennusmateriaaliluokka | B3 - Helposti syttyvä |
Rakennusmateriaaliluokka, edellytykset | DIN 4102-1 -standardin mukaisesti |
CFC-vapaa (polttoaine) | Kyllä |
Säilyvyysaika tuotannosta | 12 Kuukautta |
Säilyvyysaika, edellytykset | säilytys viileässä, kuivassa ja pakkasettomassa paikassa |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!