Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

1K-eristevaahto, kombiventtiili PURLOGIC DUO

1K-eristevaahto PURLOGIC Duo, kombiventtiili
PURLOGIC DUO ERISTEVAAHTO 750ML

Tuotenro 0892142105
EAN 4065233030800
-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Yhdistelmäventtiili, voidaan käyttää pistoolin ja vaahtopillin kanssa
  • Väri harmaa siten monipuolisemmat käyttömahdollisuudet esim. betoni- ja ikkuna-alueille

  • Paremmat ääni- ja lämmöneristysominaisuudet kuin mineraalivillalla, korkilla tai lasikuidulla

  • Erinomainen solurakenne

  • Nopeasti kovettuva

  • Kestää ikääntymistä ja lahoamista

  • Ei kestä UV-säteilyä.

  • Kestää useita liuottimia, maaleja ja kemikaaleja

  • On suojattava silikonilla, MS-polymeerillä tai UV-kestävällä polyuretaanilla
Huomautus

Kaikki yleiset rakennuspinnat, kuten betoni, muuraus, kivi, kipsi, puu, korroosiosuojattu metalli, polystyreeni, kova PIR/PUR-vaahto, polyesteri ja kova PVC. Ei tartu PE-, PP- eikä PTFE-muoviin eikä silikoniin.


Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Duo eristevaahdon pillii, tuotekoodi 0892 141 05
Käyttöalue

Ikkunoiden, ovien, putkien ja seinien aukkojen/läpivientien täyttämiseen, liimaamiseen ja eristämiseen sekä tiivisti suljettaville alueille

Ohjeet

Ravista purkkia voimakkaasti vähintään 20 kertaa. Irrota suojakansi. Pidä purkkia paikoillaan ja ruuvaa pistoolin kierreliitin kiinni purkin kierteisiin tai käytä vaahtopilliä. Irrota pistoolirengas purkista vastapäivään kiertämällä. Ruuvaa vaahtopilli mahdollisimman pitkälle venttiiliin. (90°). Puhdista pinnat, poista niiltä rasva ja kostuta ne ennen vaahdon käyttöä. Poista vaahtojäänteet käyttämällä Würth PU -puhdistusainetta, tuotenro 0892 160. Kovettunut vaahto on poistettava mekaanisesti.

Kemiallinen perusta

1-komponentti-polyuretaani

Väri

Harmaa

Irtotiheys

20 kg/m³

Kosketuskuiva, kun on kulunut

10 min

Kosketuskuiva, edellytykset

23 °C ja suhteellinen kosteus 50 %

Leikattavissa, kun on kulunut

45 min

Leikattavissa, edellytykset

23°C:n lämpötilassa ja kun suhteellinen kosteus on 50%

Täysin kuormitettavissa, kun on kulunut

24 h

Täysin kuormitettavissa, kun on kulunut, edellytykset

23°C lämpötilassa ja kun suhteellinen kosteus on 50 %

Käsittelylämpötila, alusta vähint./enint.

-5 – 35 °C

Käsittelylämpötila, ympäristö vähint./enint.

-5 – 35 °C

Käsittelylämpötila, ympäristö vähint.

-5 °C

Käsittelylämpötila ympäristö enint.

35 °C

Käsittelylämpötila, alusta vähint.

-5 °C

Käsittelylämpötila, alusta enint.

35 °C

Lämmönkestävyys vähint.

-40 °C

Lämmönkestävyys enint.

90 °C

Rakennusmateriaaliluokka

B3 - Helposti syttyvä

Rakennusmateriaaliluokka, edellytykset

DIN 4102-1 -standardin mukaisesti

Riittoisuus (tilavuus) noin

47 l

Riittoisuuden edellykset

Testattu Würthin testausmenetelmien mukaan

Sisältö/tilavuus

750 ml

Sisällön paino

773 g

Säilyvyysaika tuotannosta

12 Kuukautta

Säilyvyysaika, edellytykset

10 - 30°C lämpötilassa

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Pilli, kulmasovitin 1K-eristevaahdolle PURLOGIC Duo, kombiventtiilillä

DUO ERISTEVAAHDON PILLI

Sopii PURLOGIC DUO -vaahdolle
x 12 kpl