Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

1K-pistoolivaahto Purlogic Elastic, Purplus Flex

Elastinen 1-komponenttinen pistoolivaahto
PURLOGIC ELASTIC JOUSTAVA PISTOOLIVAAHTO

Tuotenro 089214291

EAN 4099618397042

-
1K-pistoolivaahto Purlogic Elastic, Purplus Flex

Tuotenro 089214291

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Elastinen, 1-komponenttinen pistoolivaahto eristämiseen

Erittäin hyvä elastisuus


  • Purlogic Elastic, Purplus Flex vaahto on erittäin joustavaa, mikä ehkäisee vaahtonauhan murtumista (noin kolme kertaa joustavampi markkinoilla oleviin PU-vaahtoihin verrattuna)

  • Elastisuus > 50 %

  • Talvivaahto alkaen -10 °C:sta

  • Hyvät äänieristysominaisuudet jopa 60 dB:iin asti

  • Kestää hometta, lämpöä ja vettä

  • Rekisteröity ekologisen rakentamisen ja korjausrakentamisen tietokantaan

  • Estää lämpösillat


Sopii talvikäyttöön


  • Alin pinnan ja ympäristön lämpötila -10 °C

  • Alin purkin lämpötila 5 °C

  • Joustava jopa pakkasella


Testatut tuotteen ominaisuudet


  • Sauman äänieristys

  • Lämmönjohtavuus

  • Ilmanläpäisevyys

  • Testatut energiansäästöominaisuudet

  • EMICODE-sertifioitu


Kestää ikääntymistä



Hienosoluinen vaahtorakenne



Ympäristöystävällinen


  • Erinomainen lämmöneristys

  • Ei sisällä HCFC-, CFC-, HFC- ja PFC-yhdisteitä
Huomautus

Tarttuu betoniin, kiveen, kovaan PVC:hen, metalliin ja puuhun. Ei tartu PE-, PP-, silikoni- ja PTFE-pintoihin eikä rasvaan.


Rakennusmateriaaliluokka B3 - Helposti syttyvä

Käyttöalue

Tämä 1K PUR -vaahto soveltuu ikkunoiden, ovien ja julkisivujen saumojen täyttämiseen, tiivistämiseen ja eristämiseen. Ei sovellu B1-käyttökohteisiin, kuten ETICS-järjestelmiin.


Hyvän elastisuutensa ansiosta pystyy sitomaan osien liikkeitä tehokkaammin. Kiinnittyy erinomaisesti tavanomaisiin rakennuspintoihin.

Ohjeet

Ravista purkkia voimakkaasti vähintään 20 kertaa aina ennen käyttöä. Irrota suojakorkki ja kierrä purkki pistooliin. Annosmäärää säädetään pistoolin liipaisimella ja annosteluruuvilla. Kun käytät AA210-pillisuutinta, aseta se venttiiliin ja käännä 90° ennen käyttöä. Määrää annostellaan painamalla venttiilivipua. Annostele vaahtoa säästeliäästi. Levitä vaahto tasaisena nauhana. Levitä kerroksittain erityisesti yli 30 mm saumoihin ja onkaloihin, kostuta välissä. Varmista kuitenkin, ettei pohjamateriaalissa ole jäätä. Optimaalinen purkin lämpötila on 20 °C. Alemmissa lämpötiloissa


vaahdon riittoisuus on vähäisempi. Kun levität vaahtoa muotoaan muuttaviin osiin, kuten ikkunalautoihin tai ikkunanpuitteisiin, osat on ankkuroitava lujasti. Vaahtoa ei saa jättää alttiiksi sääolosuhteille pitkäksi ajaksi, koska se ei kestä UV-säteilyä. Leikkaa mahdolliset ulkonevat vaahtojäämät pois kovettumisen jälkeen.

Kemiallinen perusta

Polyuretaanin esipolymeeri

Väri

Valkoinen

Haju/tuoksu

Tuotteelle ominainen

Irtotiheys

25 kg/m³

Solurakenne

Keskikarkea - hieno

Kosketuskuiva, kun on kulunut

10 min

Kosketuskuiva, edellytykset

23 °C ja suhteellinen kosteus 50 %

Leikattavissa, kun on kulunut

45 min

Leikattavissa, edellytykset

23°C:n lämpötilassa ja kun suhteellinen kosteus on 50%

Täysin kuormitettavissa, kun on kulunut

24 h

Täysin kuormitettavissa, kun on kulunut, edellytykset

30 mm:n liimanauhalla, 20°C lämpötilassa ja kun suhteellinen kosteus on 65% . Vaihtelee ulkoisten vaikutusten mukaan.

Käsittelylämpötila vähint.

5 °C

Käsittelylämpötila enint.

35 °C

Käsittelylämpötila, ympäristö vähint.

-10 °C

Käsittelylämpötila ympäristö enint.

35 °C

Käsittelylämpötila, alusta vähint.

-3 °C

Käsittelylämpötila, alusta enint.

35 °C

Käsittelylämpötila vähint., purkki

5 °C

Käsittelylämpötila enint., purkki

30 °C

Lämmönkestävyys vähint.

-40 °C

Lämmönkestävyys enint.

90 °C

Rakennusmateriaaliluokka

B3 - Helposti syttyvä

Rakennusmateriaaliluokka, edellytykset

DIN 4102-1 -standardin mukaisesti

Sisältö/tilavuus

880 ml

Tuotepakkaus

Aerosolipurkki

Sisällön paino

1042 g

Säilyvyysaika tuotannosta

24 Kuukautta

Säilyvyysaika, edellytykset

säilytys kuivassa paikassa, 5 - 25°C lämpötilassa

Vastuullisuus, kestävä kehitys

Vähäpäästöinen / vähän saastuttava

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Vaahtopistooli 1K Purlogic 100

VAAHTOPISTOOLI PURLOGIC 100

Yksikomponenttisten pistoolivaahtojen ammattimaiseen käyttöön.
x 1 kpl
Pumppupullo Liuottimia kestävä

PUMPPUPULLO WÜRTH

Kanistereissa tai tynnyreissä olevien liuottimia sisältävien aineiden yksinkertaiseen käsittelyyn
x 1 kpl
PU-vaahdon puhdistaja PURlogic® Clean

PU-PUHDISTAJA 500ML

Tuoreen polyuretaanivaahdon poistoon
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Vaahtopistooli 1K Purlogic 100

VAAHTOPISTOOLI PURLOGIC 100

Yksikomponenttisten pistoolivaahtojen ammattimaiseen käyttöön.
x 1 kpl
PU-vaahdon puhdistaja PURlogic® Clean

PU-PUHDISTAJA 500ML

Tuoreen polyuretaanivaahdon poistoon
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot