Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

2 - Teräskudosletku 2SC

Teräskudosletku 2SC
HYDRAULIIKKALETKU 2SC TEKNO, 1/2"

Tuotenro 5973002608

EAN 4061975320933

-
2 - Teräskudosletku 2SC

Tuotenro 5973002608

-
Määrä
P-koko:
x 50 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Korkeapaineiset hydrauliikkajärjestelmät sekä öljyn, polttoaineiden, ilman ja veden siirtoon

Hydrauliikan yleis / perus 2-ristikudosletku



Sisäkumi:


  • Synteettinen kumiletku

Vahvike:


  • Kaksi korkea laatuista vetolujuus teräskudosta

Ulkokumi:


  • Kulutusta kestävää synteettistä kumia

  • MSHA palonsuoja hyväksytty

Kestää Hydrauliöljyt, sekä mineraali- ja biologiset, Polyglykoli pohjaiset öljyt, vesi / öljy emulsiot ja vesi.


Täyttää tai ylittää standardit ISO 11237-1/DIN 20022 2SC/EN 857 2SC.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Käyttölämpötila hydrauliset öljyt: -40°C ja + 100°C (-40°F + 212°F) satunnaiset piikit + 120°C (+ 250°F).


Polyglykoliin öljyjä, vesi öljyssä -emulsiot ja vesi: jopa + 85°C (+ 185°F).

Ohjeet

Voidaan käyttää paikoissa joissa vaaditaan MSHA (Mining Safety and Health Administration) luokitusta esim. kaivokset.

Sisähalkaisija tuumina

1/2 in

Ulkohalkaisija

20,4 mm

Käyttöpaine

275 bar

Taivutussäde

130 mm

Räjähdys-/murtumispaine

1100 bar

Sisähalkaisija

12,8 mm

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-40 – 100 °C

Materiaali, sisäkerros/-kudos

Synteettinen kumi

Materiaali, vahvikesisäke

Kaksi korkea laatuista vetolujuus teräslankaa

Materiaali, ulkokerros/-kudos

Synteettinen kumi, MSHA-hyväksytty

Lyhytaikainen lämmönkestävyys enint.

125 °C

Rullan pituus

50 m

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot