Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

2-komponenttinen epoksiliima Epoxy Rapid

Epoksiliima Rapid-Bostik
BOSTIK EPOKSILIIMA RAPID 24ML

Tuotenro 0892111018

EAN 4053479960685

-
2-komponenttinen epoksiliima Epoxy Rapid

Tuotenro 0892111018

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kestävä ja monikäyttöinen liima, joka tarttuu tehokkaasti eri materiaaleihin. Täysi pitolujuus saavutetaan noin tunnissa.

Monikäyttöinen liima, joka liimaa tehokkaasti erilaisia materiaaleja kuten metallia, puuta, lasia ja muovia. Sen vedenkestävä liimasauma kestää myös liuottimia ja sitä voidaan hioa sekä maalata tarvittaessa. Liiman lämpötilankesto on -50°...+65°C, ja täysi pitolujuus saavutetaan noin tunnin kuluttua liimauksesta.



  • Liimaa esim metallia, puuta, lasia, keramiikkaa, nahkaa, kumia, useimpia muoveja

  • Liimasauma on vedenkestävä ja kestää myös useimpia liuotinaineita

  • Liimasauma voidaan hioa ja maalata

  • Lämpötilankesto -50°...+65°C

  • Täysi pitolujuus saavutetaan noin tunnin kuluttua liimauksesta
OhjeetOminaisuudet ennen levittämistä Liimatyyppi 2-komponenttinen epoksi Väri Perusaine väritön, kovettaja lähes väritön Tiheys Sekoitettu liima 1,16 Tulenarkuus Liima ei ole tulenarkaa Varastointi 3 vuotta avaamattomassa pakkauksessa Ominaisuudet levittämisen jälkeen Väri Lähes väritön Kosteuden kesto Hyvä Puhdistus Ylivalunut liima on ennen kovettumista leikattava pois terävällä veitsellä.

Sisältö/tilavuus

24 ml

Tuotepakkaus

Tuubi

Kemiallinen perusta

Epoksihartsi

Väri

Väritön

Tiheys/ominaispaino

1,15 g/cm³

Viskositeetti

1,16 Pas

Käsittelylämpötila

18 °C

Käsittelyaika vähint.

10 min

Avoin aika vähint.

10 min

Kuivumisaika, lopullinen lujuus/kovettuminen vähint.

1 h

Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset

36 Kuukautta / säilytys tiiviisti suljetuissa pakkauksissa normaalissa ilmastossa

Sisällön paino

28 g

Tuotteen paino

69 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot