Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

2-komponenttinen pohjuste RAPID

2K -täyttöaine RAPID
2K-FILLERI RAPID-250ML

Tuotenro 5867000122

EAN 4053479340982

-
2-komponenttinen pohjuste RAPID

Tuotenro 5867000122

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Yleiskäyttöinen 2K-filleri pienten ja keskisuurten pintojen korjaamiseen pinnoittamattomille teräslevyille, UP-pakkeleille ja vanhoille maalipinnoille.
  • Soveltuu erittäin hyvin pienten vaurioiden korjaukseen

  • Kuivuu nopeasti, sopii hyvin hiontaan, tasaisesti levittyvä

  • Voidaan käyttää paksuna pinnoitteena

  • Erinomainen korroosiosuoja

  • Voidaan lisätä märälle pinnalle (ei välihiontaa)
Huomautus

Kuivumisaikojen noudattaminen on ehdottoman välttämätöntä, kun tuotetta käytetään yhdessä suihkutettavan PE-pakkelin kanssa. Käännä purkki käytön jälkeen ylösalaisin ja suihkuta, kunnes suutin on tyhjä.

Käyttöalue

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Emme ota vastuuta lopputuloksesta, koska käyttökohteita on paljon ja tuotteen säilytys- sekä käsittelyolosuhteet vaihtelevat. Emme vastaa ilmaisen asiakaspuhelinpalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden jatkokehitykseen.

Käyttöalue

Yleiskäyttöön pinnoittamattoman ja sinkityn teräslevyn, puhdistetun ja hiotun UP-pakkelin sekä vanhojen maalipintojen täyttämiseen.

Ohjeet

Pinnan on oltava puhdas, kuiva ja rasvaton. Hio ongelmalliset pinnat kevyesti ennen käyttöä. Ravista purkkia voimakkaasti vähintään 2 minuuttia ennen painikkeen irrottamista. Poista korkissa oleva (punainen) painike, aseta se purkin pohjassa olevaan tappiin ja paina tappi kokonaan sisään niin syvälle kuin se menee (aktivoi painamalla). Irrota painike ja hävitä se. Ravista purkkia voimakkaasti ennen suihkuttamista ja jokaisen suihkutuskerroksen välillä vähintään 2 minuuttia. Suihkuta ainetta 2-3 kerrosta (70 µm) 20-30 cm:n etäisyydeltä. Huomioi välikuivumisaika (10-15 minuuttia). Voidaan päällemaalata kaikilla yleisillä, kaupallisesti saatavilla olevilla pinnoitteilla. Käsittely-/työskentelyaika: Enint. 24 tuntia. Kuivumisaika: Ilmakuivaus: 60 minuuttia / 20 °C Infrapunakuivaus: 10 minuuttia / 60 °C

Sisällön paino

238 g

Sisältö/tilavuus

250 ml

Kemiallinen perusta

Akryylihartsi

Väri

Tummanharmaa

Kuivumisaika (täysin kuiva)

60 min

Käsittely-/työskentelyaika

24 h

Kuivumisaika, edellytykset

20°C:n lämpötilassa

Pinnoitteen paksuus enint.

70 µm

Tiheys/ominaispaino

1,42 g/cm³

Suihkutusetäisyys vähint.

20 cm

Tiheys, edellytykset

20 °C lämpötilassa

VOC-pitoisuus (CH)

633 g/l

Suihkutusetäisyys enint.

30 cm

Säilyvyysaika tuotannosta

15 Kuukautta

Säilyvyysaika, edellytykset

20°C lämpötilassa

Sopivat käsineet:
 
Tuote
Kuvaus
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 1
Täyspinnoitetut vinyylisuojakäsineet puuvillajerseyvuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 0
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 0
Kestävät ja vahvat kertakäyttökäsineet, jotka antavat erinomaisen suojan kemikaaleja vastaan
Läpäisevyys kuvaa sitä, miten kemikaali kulkee suojakäsinemateriaalin läpi molekyylitasolla. Läpäisyaika on se aika, joka kuluu kemikaalin ensikosketuksesta siihen, kun se on läpäissyt käsinemateriaalin.
Mitattu läpäisyaika
Läpäisevyystaso
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Tärkeää tietoa:

Tieto perustuu kokemukseen ja laboratorio-olosuhteisiin, ja se on vain ohjeellinen. Käsineen todellinen soveltuvuus määräytyy sen yksilöllisten käyttöolosuhteiden mukaan, ja se on vahvistettava sopivalla testillä käyttöolosuhteissa. Koska erilaisia materiaaleja ja kemikaaleja on paljon, soveltumattomuuden tai käyttöongelmien mahdollisuutta ei voi poissulkea yksittäistapauksissa. Ohjeistamme sinua mielellämme ihanteellisista ratkaisuista.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot