Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

2-tahti bensiini

2-tahti bensiini
2-TAHTIBENSIINI 5L

Tuotenro 0897009951

EAN 4053479962344

-
2-tahti bensiini

Tuotenro 0897009951
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
Käytetään 2-tahtimoottorilla varustetuissa koneissa.

Kaksitahtipienmoottoribensiini on tarkoitettu käytettäväksi 2-tahtimoottorilla varustetuissa työkoneissa, moottorisahoissa, moottorikelkoissa, jne. Sisältää täyssynteettistä 2-tahtiöljyä.



  • 2-tahtimoottorilla varustettuihin koneisiin

  • Sisältää täyssynteettistä 2-tahtiöljyä

Sisältö/tilavuus

5 l

Tuotteen paino

3,9 kg

Säilyvyysaika, edellytykset

säilytys viileässä ja kuivassa paikassa, 5 - 25°C lämpötilassa

Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset

36 Kuukautta / säilytys viileässä ja kuivassa paikassa, 5 - 25°C lämpötilassa

Tuotepakkaus

Muovikanisteri

Leimahduspiste min.

400 °C

Säilyvyysaika tuotannosta

36 Kuukautta

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot