24 V Easy ABS/EBS -huoltopistoke Jarrujärjestelmille
ABS/EBS-pistoke, Easy
EBS/ABS-PISTOKE 7-NAP,RUUVIK.
Tuotenro 0510950119
EAN 4038898105367
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Nopea ja helppo asennus
Kontaktipintojen ruuvityyppinen liitäntä helpottaa kiinnittämistä ja irrottamista
Ei vaihtoriskiä
Lisäohjeita ei tarvita, koska merkinnät on tehty vakiokaapeliväreillä
Kontaktiupote kokonaisena komponenttina
- Ei yksittäisten kontaktien menetystä
- Kokoamisessa ja poistamisessa ei tarvita erikoistyökaluja
ADR:n vaatimusten mukaisesti on käytettävä ruuviliittimillä varustettuja johdinholkkeja.
ADR-hyväksytty, TÜV-sertifioitu, standardin ISO 7638 mukainen
Tiedot(X)
Soveltuu hinattaville ajoneuvoille, perävaunuille ja puoliperävaunuille, joissa on lukkiutumaton ABS- tai elektroninen EBS-jarrujärjestelmä
Soveltuu kaapelin halkaisijalle | 16 mm |
Liitäntä: Liittimen/kontaktin malli | Ruuviliitäntä |
Malli | Kierrettävä |
Materiaali, kontaktit | Kupariseos |
ISO | 7638 |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!