Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

24 V Easy ABS/EBS -huoltopistorasia Jarrujärjestelmille

ABS/EBS-pistorasia, Easy
EBS/ABS-RASIA 7-NAP,RUUVIKIINN

Tuotenro 0510950169

EAN 4038898105374

-
24 V Easy ABS/EBS -huoltopistorasia Jarrujärjestelmille

Tuotenro 0510950169
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
Nopea ja helppo asennus


Kontaktipintojen ruuvityyppinen liitäntä helpottaa kiinnittämistä ja irrottamista



Ei vaihtoriskiä


Lisäohjeita ei tarvita, koska merkinnät on tehty vakiokaapeliväreillä



Kontaktiupote kokonaisena komponenttina


  • Ei yksittäisten kontaktien menetystä

  • Kokoamisessa ja poistamisessa ei tarvita erikoistyökaluja
Huomautus

ADR:n vaatimusten mukaisesti on käytettävä ruuviliittimillä varustettuja johdinholkkeja.

ADR-hyväksytty, TÜV-sertifioitu, standardin ISO 7638 mukainen

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Soveltuu hinattaville ajoneuvoille, perävaunuille ja puoliperävaunuille, joissa on lukkiutumaton ABS- tai elektroninen EBS-jarrujärjestelmä

Soveltuu kaapelin halkaisijalle

16 mm

Liitäntä: Liittimen/kontaktin malli

Ruuviliitäntä

Malli

Kierrettävä

Materiaali, kontaktit

Kupariseos

ISO

7638

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
24 V Easy ABS/EBS -huoltopistoke Jarrujärjestelmille

EBS/ABS-PISTOKE 7-NAP,RUUVIK.

x 1 kpl
Johdonpäähylsy ilman muoviholkkia DIN 46228 osa 1

JOHDONPÄÄHYLSY 1,5MM2X7MM

x 1000 kpl
Johdonpäähylsy ilman muoviholkkia DIN 46228 osa 1

JOHDONPÄÄHYLSY 2,5MM2X7MM

x 1000 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Kuorimapihdit, säädettävät

KUORIMAPIHTI WURTH 0,02-10MM2

Integroitu leikkaussyvyyden säätö, jolla leikkuri voidaan hienosäätää eri eristysmateriaaleille
x 1 kpl
Kontaktispray

KONTAKTISPRAY 300 ML

Nopea ja luotettava apu sytytysongelmien korjaamiseen.
Silikonirasvaspray

SILIKONIRASVASPRAY 500 ML

Lasimaisen läpikuultava, hyvin voiteleva jaeristävä silikonirasva, joka syrjäyttää veden
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot