Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

2C plastic multi-purpose anchor Shark TWIST

2C plastic multi-purpose anchor Shark TWIST

Varunr. 590681056

EAN-nummer 4065746430524

-
2C plastic multi-purpose anchor Shark TWIST

Varunr. 590681056

-
Mängd
Förp:
x 100 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

The simple, innovative multi-purpose anchor combines flexibility and ease of installation with an eight-way knot
Tillämpningsområden
Instruktioner
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Ankardiameter

10 mm

Material

Polypropen - PP/polyamid - PA

Färg

Vit, Antracit

Ankarlängd (l)

56 mm

Nominell diameter på borrkrona (d 0)

10 mm

Borrhålsdjup (t)

65 mm

Kantavstånd (a r)

80 mm

Inbäddningsdjup (h s)

55 mm

Min./max. skruvdiameter som krävs

6-8 mm

Min./max. temperaturområde, villkor

-40 till 50 °C

Ytterligare tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Multi-purpose dowel SHARK TWIST 450 pieces Sysko

DWL-SYSKO-(SHARK TWIST)-PLA-450PCS

One anchor. Eight knots. The innovative multi-purpose anchor combines performance, flexibility and ease of installation, thereby offering a wide range of possible applications. The assortment includes all SHARK® TWIST sizes in one system case.
x 1 Antal
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information