2C plastic multi-purpose anchor Shark TWIST
2C plastic multi-purpose anchor Shark TWIST
Varunr. 590680636
EAN-nummer 4065746430531
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Ankardiameter | 6 mm |
Material | Polypropen - PP/polyamid - PA |
Färg | Vit, Antracit |
Ankarlängd (l) | 36 mm |
Nominell diameter på borrkrona (d 0) | 6 mm |
Borrhålsdjup (t) | 45 mm |
Kantavstånd (a r) | 80 mm |
Inbäddningsdjup (h s) | 35 mm |
Min./max. skruvdiameter som krävs | 4-5 mm |
Min./max. temperaturområde, villkor | -40 till 50 °C |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!